曜日別特売

電気燗どうこ かんすけ TK-4型

電気燗どうこ かんすけ TK-4型 - 佐野製作所

1合徳利8~9本

材質
外:天然木、内:SUS
内寸法(mm)
水槽:215×215×H115
電源(単相/V)
100
外寸法(mm)
260×260×H260
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04841650TK-4型
¥66,000
¥59,980
¥65,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他保温器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする