HARIO
ハリオ 茶茶急須 丸 450ml CHJMN-45T
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04842192
品番
CHJMN-45T
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
お茶の色合いが見えるので、飲みごろがわかります。
実用容量450ml
材質
耐熱ガラス、ステンレス
容量(mL)
450
温度(℃)
(耐熱・耐冷)耐熱ガラス:耐熱温度差120
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
155×118×95
電子レンジ
茶こしを外せば可