曜日別特売
RP-NB4E ラミニュースペーパー(300枚入)257×364mm(B4)RP-NB4E アーテック[和紙] 04844301

ラミニュースペーパー(300枚入)257×364mm(B4)RP-NB4E

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04844301
品番
RP-NB4E
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

耐熱110℃
薄紙の片面に極薄のフィルム加工を施してあり、片面は紙、反対面はフィルムで両面に食材が触れても安全です。
水分を含む食材はラミネート面に盛り付けください。
紙面側は油分を吸い込み、ラミネート加工面は耐油・撥水性があります。
300枚入り
B5

材質
ポリエチレン、フィルム加工
温度(℃)
110
外寸法(mm)
257×364

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする