曜日別特売

捕虫器 ムシポン MPX-2000

商品レビューを投稿する
4日以内出荷代引不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04846577
品番
MPX-2000
参考基準価格(税別)¥31,800販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

薬品による害が全くない上に、いやなにおいや煙も出さず、電撃殺虫器のバチバチ音も、飛び散りもない、静かで清潔な捕虫器です。
虫の好む365nm(ナノメータ)の光線で虫を誘引し、新開発のムシポン捕虫紙でバッチリ捕えます。
誘虫ランプ:FL20SBL1灯(20W)
電源コード2m
電源スイッチ:引きひも付
有効面積:約30~50m2
補虫紙:2個使用
両面誘引型(両面とも捕虫紙に目隠しの無いもの。)

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする