HARIO
ハリオ リーフティーポット ピュア CHEN-36T
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04847399
品番
CHEN-36T
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質
ガラスボール:耐熱ガラス、茶こし:ステンレス
容量(mL)
実用容量360
温度(℃)
(耐熱・耐冷)耐熱ガラス:耐熱温度差120
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
133×101×128
電子レンジ
茶こしを外せば可