SOTO
SOTO スモークウッド ヒッコリー(オニグルミ)ST-1554 240g
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04847530
品番
ST-1554
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
新鮮な国産原木使用
使いやすさにこだわった3分割構造
1本で約90分×3本入り
香りがよく、オールマイティーに使えます。
仕様
対応熱源:×、電磁調理器:×
材質
木材
電源
×
容量(g)
240
外寸法(mm)
50、25、28