曜日別特売

鉄製正方型揚げ鍋 フライヤー付

鉄製正方型揚げ鍋 フライヤー付 - パール金属鉄製正方型揚げ鍋 フライヤー付 - パール金属鉄製正方型揚げ鍋 フライヤー付 - パール金属鉄製正方型揚げ鍋 フライヤー付 - パール金属鉄製正方型揚げ鍋 フライヤー付 - パール金属鉄製正方型揚げ鍋 フライヤー付 - パール金属

鍋の取っ手にフライヤーのフックを掛けて油切りできます。
フライドポテト等の細かい食材を一気に引き上げます。
二度揚げにも便利。
フライヤーは持ち手をたたんでコンパクトに鍋の中へ収納。
オール熱源対応

材質
表面加工/シリコーン樹脂塗装、本体・取っ手:鉄、フライヤー:鉄(クロムめっき)
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
寸法(cm)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
HC-1328 0532946205329462HC-1328フライヤー:全長225×奥行120×高さ120本体:576、フライヤー:17716×16210×160×75
¥3,200
¥1,698
¥1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
HC-1329 0532948005329480HC-1329フライヤー:全長290×奥行165×高さ155本体:812、フライヤー:25320×20250×205×80
¥4,200
¥2,198
¥2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする