曜日別特売

18-8 極(きわみ)深型両手鍋 22cm A-2275

18-8 極(きわみ)深型両手鍋 22cm A-2275 - タフコ

電磁調理器は勿論、あらゆる熱源に適合。
熱効率の良い鉄三層鋼

仕様
オーブン:不可、食器乾燥機:不可、対応熱源:ガス・電磁調理器・ハロゲンヒーターなど、電磁調理器:○
材質
鉄三層鋼(18-8ステンレス・鉄・18-8ステンレス)
容量(mL)
4500
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×241×174
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04850829A-2275
¥8,200
¥5,998
¥6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする