パール金属
鉄製長方型揚げ鍋 フライヤー付
鍋の取っ手にフライヤーのフックを掛けて油切りできます。
フライドポテト等の細かい食材を一気に引き上げます。
二度揚げにも便利。
フライヤーは持ち手をたたんでコンパクトに鍋の中へ収納。
オール熱源対応
材質
表面加工/シリコーン樹脂塗装、本体・取っ手:鉄、フライヤー:鉄(クロムめっき)
寸法(mm)
フライヤー:全長270×幅120×高さ135
質量(g)
205
寸法(cm)
19×12.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×150×80
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05329428
HC-1330
¥
4,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください