岩鋳
南部鉄 急須 アラレ 0.3L(3型)12301
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04847566
品番
12301
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
鋳鉄、持ち手:鍛造鉄
容量(L)
0.32
口径(Φmm)
61
外寸法(mm)
125×105×H120