曜日別特売
32034 木棚の出窓シェルフ 90cm 32034 オダジマ 04848081

木棚の出窓シェルフ 90cm 32034

商品レビューを投稿する
翌々日出荷お客様組立品翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04848081
品番
32034
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,800
販売価格(税別)
¥18,000

出窓スペースを利用して、鍋や調味料などキッチン道具を収納。
バックネット付きで落ち防止。
6段階に高さ調節可能。

材質
スチール、MDF(中質繊維板)、シリコンゴム
内寸法(mm)
棚板:900×190×H15
外寸法(mm)
外寸:900×203×H43

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする