曜日別特売
VS-901 野菜調理器 スーパーベジタリアンスライサー VS-901 オダジマ 04848151

野菜調理器 スーパーベジタリアンスライサー VS-901

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04848151
品番
VS-901
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

厚み調整:0.5~2.0mm

仕様
食器乾燥機:非対応×
材質
ABS樹脂、ステンレス
外寸法(mm)
118×25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする