曜日別特売
966065 竹ささら 特大 内皮/約42×270mm(樹脂巻)966065 ノーブランド 04849158

竹ささら 特大 内皮/約42×270mm(樹脂巻)966065

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04849158
品番
966065
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

鍋の汚れをとるのに便利
竹の適度な柔軟性とコシの強さで使えば良さが分かります

仕様
オーブン:×、対応熱源:×、食器乾燥機:×、電磁調理器:×
材質
竹、樹脂
電源
×
温度(℃)
設定なし
外寸法(mm)
約Φ42、長:約270
電子レンジ
×
食器洗浄機
×

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする