エー・エム・プロダクツ
プロマット 吸油シート(10枚入)AMC400110P
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04849596
品番
AMC400110P
参考基準価格(税別)
¥2,710
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
吸収量:約946ml/枚
水面の油膜もすばやく吸収し、はさみで簡単にカットすることができます。
水は吸収せず、油のみを吸収するマットです。
材質
ポリプロピレン
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
縦:500、横:500、厚み:3