エンテック
ポリカーボネイト どびん 大 2L 籐つる仕様(NS-330)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04849612
品番
NS330
参考基準価格(税別)
¥8,090
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
耐熱温度:140℃
本体、フタ、中子は食器洗浄機使用可能です。
仕様
オーブン:×、食器乾燥機:×、対応熱源:×、電磁調理器:×
材質
ポリカーボネイト樹脂
容量(L)
2
電源
×
温度(℃)
140
外寸法(Φ×Hmm)
170×120
電子レンジ
×
食器洗浄機
本体・フタ・中子は○中性洗剤使用、ツルは×