GK1407 ノンスティック欧州天板 GK1407 600×400×H20 ヴォラース 04850111

ノンスティック欧州天板 GK1407 600×400×H20

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
04850111
品番
GK1407
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
¥9,298

製菓・製パンに適したフレンチタイプの欧州天板です。
ソフト系のパン(バターロール・クッキーなど)を調理すると、熱が均一に広がり、パン全体が柔らかく仕上がります。
フチ部には線径の太いアルミワイヤー入り。変形に強く丈夫です。
フッ素加工でお手入れがしやすいです。
フチ上部にはコーテイングしておりませんので、擦れによる、フッ素コーティングの剥がれが起きにくい仕様です。

仕様
オーブン:○、食器乾燥機:○
材質
アルミニウム合金、アルミワイヤー
温度(℃)
耐熱・耐冷:260
内寸法(mm)
575、380、(底寸)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×400×20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする