曜日別特売
- EBM サムライスライサー EBM(江部松商事) 04850470

EBM サムライスライサー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04850470
品番
-
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

侍の持つ刀のような切れ味とブラックカラーで使う場所やシーンを選ばない業務用、黒シリーズ。
刃は焼き入れしてあるのでまるで庖丁で切っているように切れ味鋭くスムーズに切れます。シンプルな構造で洗浄、メンテナンスも簡単。扱いやすい厚さ調整機能。
スライス。じゃがいも(左)・玉ねぎ(右)…スライスは、平刃のみでご使用ください。厚さはお好みに合わせて調整してください。厚み調整レバーを刃の方に押しますと、薄くてきれいなポテトチップやオニオンスライスなどが手軽に作れます。
千切り。キャベツを半分に切り、切り口をスライサーの本体にあてて、平刃のみでご使用ください。厚さはお好みに合わせて調整できます。キャベツの千切りが手早く作れます。サラダやお料理の付け合せなどに最適です。
みじん切り。あらかじめ玉ねぎを、庖丁で繊維に沿って切り目を入れてください(玉ねぎの根元はつけたままにしてください)。くし刃の荒目をセットして使用しますと、みじん切りが手早くできます。
スライス幅:60mm
厚み調整:0.5~2.0mm
付属品:平刃、くし刃(細目、中目、荒目)、ホルダー

材質
本体:ABS樹脂、刃:ステンレス刃物鋼、ホルダー:ABS樹脂
外寸法(mm)
325×107×H28

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする