曜日別特売
WYE-BT-5050S ステンレス製 五右衛門風呂「遊-湯-燕yu-yu-en」WYE-BT-5050S ワクイ 04851292

ステンレス製 五右衛門風呂「遊-湯-燕yu-yu-en」WYE-BT-5050S

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可車上渡し14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04851292
品番
WYE-BT-5050S
参考基準価格(税別)¥240,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
¥239,800

使用燃料:薪
焚き木で沸かす昔ながらのステンレス製ドラム缶五右衛門風呂です。
燕三条の職人が手仕事で仕上げた、耐久性・高火力にも耐える高品質なステンレス製です。
お気に入りの景色やロケーションの中で、薪でお湯を沸かしてお風呂に入る昔ながらの入浴体験ができます。
災害時のお湯の確保にも使用できます。

材質
本体:18-8ステンレス、排水バルブ:黄銅、すのこ:木(桧材)
容量(L)
220
外寸法(Φ×Hmm)
625×1100(800)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする