標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク105MM 複動標準形 CS03R-10-ND-105-ZCシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ストローク(mm):105●チューブ内径(Φ):10●リード線長さ(m):1●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:407-4185 注文コード04851458 品番CS03R-10-ND-105-ZC230A2
参考基準価格(税別)¥11,150 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は仕様など13種類から選べます 他の種類を見る

標準マイクロシリンダ複動形です。

仕様●ストローク(mm):105●チューブ内径(Φ):10●リード線長さ(m):1●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:407-4185 アズワン品番68-1134-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする