標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク145MM 複動標準形 配管方向横 CS03R-10-ND-145-P-ZCシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ストローク(mm):145●チューブ内径(Φ):10●リード線長さ(m):1●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:405-9825 注文コード04854809 品番CS03R-10-ND-145-P-ZC201A1
参考基準価格(税別)¥6,890 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は仕様など15種類から選べます 他の種類を見る

標準マイクロシリンダ複動形です。

仕様●ストローク(mm):145●チューブ内径(Φ):10●リード線長さ(m):1●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:405-9825 アズワン品番68-1138-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする