- 電源
- 12V/2A
- 本体質量(g)
- 約928(HDDを除く)
- 対応
- 対応カメラ台数:16
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約300×210×52
- HDD
- HDD SATA接続数:1 最大搭載HDD:10TB 内蔵HDD:4TB
- 色
- ブラック
- 使用温度範囲(℃)
- 0~+50
- 対応OS
- iOS/Android
- 信号形式
- IP/NTSC
- 使用湿度範囲
- 90%未満
- 解像度
- 8MP,5MP, 3MP ,2MP(1080P),1.3MP(960P),1.0MP(720P)
- 再生時機能
- 再生・一時停止・停止・スロー再生・早送り・巻き戻し・コマ送り
- 出力端子
- VGA×1, HDMI×1
- 最大接続台数
- 接続ユーザー数:接続制限なし
- イベント種類
- 動体検知(感度レベル1~8) / ビデオロス / 警告音 / Eメール / 専用モバイルアプリへプッシュ通知
- 映像圧縮方式
- 音声:G.711A/G.711U, 映像:H.264/H.265/H.264+/H.265+
- 映像出力
- VGA:1ポート(1024×768 / 1280×720 / 1280×1024 / 1440×900 / 1920×1080), HDMI:1ポート(1024×768 / 1280×720 / 1280×1024 / 1440×900 / 1920×1080 / 2560×1440 /3840×2160)
- 映像入力
- IP:16CH