標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク80MM 複動標準形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-10-ND-80-Mシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ストローク(mm):80●チューブ内径(Φ):10●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:406-9335 注文コード04858151 品番CS03R-10-ND-80-M
参考基準価格(税別)¥4,050 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

標準マイクロシリンダ複動形です。

仕様●ストローク(mm):80●チューブ内径(Φ):10●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:406-9335 アズワン品番68-1146-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする