曜日別特売
NCR114R2T ネットワーク・防犯カメラ専用レコーダー YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 04858152

ネットワーク・防犯カメラ専用レコーダー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃8日以内出荷とは
この商品は解像度・対応など11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
解像度
8MP,5MP, 3MP ,2MP(1080P),1.3MP(960P),1.0MP(720P)
対応
対応カメラ台数:16
注文コード
04858152
品番
NCR114R2T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980
付属品
1 アダプター
2 マウス
3 ビス
電源
12V/2A
本体質量(g)
約928(HDDを除く)
対応
対応カメラ台数:16
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約300×210×52
HDD
HDD SATA接続数:1 最大搭載HDD :10TB 内蔵HDD:2TB
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
0~+50
対応OS
iOS/Android
信号形式
IP/NTSC
解像度
8MP,5MP, 3MP ,2MP(1080P),1.3MP(960P),1.0MP(720P)
再生時機能
再生・一時停止・停止・スロー再生・早送り・巻き戻し・コマ送り
出力端子
VGA×1, HDMI×1
最大接続台数
接続ユーザー数:接続制限なし
イベント種類
動体検知(感度レベル1~8) / ビデオロス / 警告音 / Eメール / 専用モバイルアプリへプッシュ通知
映像圧縮方式
音声:G.711A/G.711U, 映像:H.264/H.265/H.264+/H.265+
映像出力
VGA:1ポート(1024×768 / 1280×720 / 1280×1024 / 1440×900 / 1920×1080), HDMI:1ポート(1024×768 / 1280×720 / 1280×1024 / 1440×900 / 1920×1080 / 2560×1440 /3840×2160)
映像入力
IP:16CH
取扱説明書:(1.33MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする