- 付属品
- 1 アダプター
2 マウス
3 ビス - 映像出力
- HDMI:3 (1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080 ,1920*1080 , 1600*1200,1920*1200, 3840*2160/7680*4320/EDID)Async out
*HDMI 1の出力解像度を8Kに設定すると、HDMI 3と4の最大出力解像度は1080Pに制限され、HDMI 2は無効になります。
HDMI:1(1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080 /EDID)
- 電源
- 12V/6A
- 本体質量(g)
- 約2516(HDDを除く)
- 対応
- 対応カメラ台数:64
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約378×327×70
- HDD
- HDD SATA接続数:4 最大搭載HDD :40TB 内蔵HDD:2TB
- 色
- ブラック
- 使用温度範囲(℃)
- 0~+50
- 対応OS
- iOS/Android
- 信号形式
- IP/NTSC
- 使用湿度範囲
- 90%未満
- 解像度
- 12MP,8MP,5MP,3MP,2MP(1080P),1.3MP(960P),1.0MP(720P)
- 再生時機能
- 再生・一時停止・停止・スロー再生・早送り・巻き戻し・コマ送り
- 出力端子
- HDMI×4
- 最大接続台数
- 接続ユーザー数:接続制限なし
- イベント種類
- 動体検知(感度レベル1~8) / ビデオロス / 警告音 / Eメール / 専用モバイルアプリへプッシュ通知
- 映像圧縮方式
- 音声:G.711A/G.711U, 映像:H.264/H.265/H.264+/H.265+
- 映像入力
- IP:64CH