曜日別特売
LBN-50R お洗濯セレクションギフト ノーブランド 04865468

お洗濯セレクションギフト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可9日以内出荷とは
この商品は内容が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
内容
NANOXone(PRO本体大型600g・PRO詰替特大740g・ニオイ専用本体大型600g)、除菌ジョイコンパクト170ml×3、キッチンブリーチ、洗たく槽クリーナー
注文コード
04865468
品番
LBN-50R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
内容
NANOXone(PRO本体大型600g・PRO詰替特大740g・ニオイ専用本体大型600g)、除菌ジョイコンパクト170ml×3、キッチンブリーチ、洗たく槽クリーナー
種別
洗剤
区分
常温
備考
着日指定不可
包装形態
簡易包装
賞味期限
0
アレルギー
0
注意
※着日指定は承ることができません。
※お届け時期は、ご注文のタイミングにより以下の通りとなります。
※・11月中のご注文:12月に入ってから順次お届け
※ ・12月以降のご注文:通常の納期にて順次お届け

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする