羽田空港厳選 おせち
日本料理界 現代の名工の一人である長島 博氏監修。飛行機型の昆布や装飾など、羽田空港を感じられる和風おせち。【数量限定】
- 種別
- おせち
- 区分
- 冷凍
- 備考
- 着日指定不可
- 内容
- 三段重、お重サイズ(外寸):縦178mm×横178mm×高さ157mm(内寸(1段)36mm)、(40品目)、(約4人前)【一の重】牛肉笹包み、鳴門金時芋レモン煮、いか入り炙り蒲鉾、金柑甘露煮、有頭海老、ホタテヒモの塩辛、結び昆布、ふかひれ入り海鮮つみれ、はすの芽(梅酢風味)、紅白なます、鰆南蛮漬 【二の重】抹茶わらび餅、ぶり照焼、伊達巻、紅蒲鉾、白蒲鉾、田作り煮、松前漬、味付数の子、飛行機型昆布、黒豆煮、きんとん、渋皮栗甘露煮、かに風味蒲鉾土佐酢漬、かぶら甘酢漬、若鶏三色巻 【三の重】たたきごぼう、梅型蒟蒻、椎茸旨煮、ほうれん草の信田巻、九条葱入り玉子焼、豆乳と野菜の新丈、真鱈親子和え、ローストビーフ、焼目入蟹爪、寿高野豆腐、合鴨スモーク、ドライトマト(赤ワイン風味)、メープルくるみ、花餅(白)【別添】飛行機型取り箸置き、取り箸
- 包装形態
- 包装不可
- 賞味期限
- 20270131
- アレルギー
- 乳,小麦,卵,えび,かに,くるみ,いか,牛肉,さば,大豆,鶏肉,豚肉,やまいも,ごま
- 内容量
- 1セット
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
食品 の新着商品
カテゴリ
































