曜日別特売

サンリオキャラクターズのおせち詰合せ

サンリオキャラクターズのおせち詰合せ - サンリオサンリオキャラクターズのおせち詰合せ - サンリオ

ハローキティとポムポムプリン、シナモロールにポチャッコがデザインされたお重箱に、練切やかまぼこのキャラクターが入ったおせちの詰合せです。 【数量限定】

種別
おせち
区分
冷蔵
備考
着日指定不可
内容
二段重、お重サイズ(外寸):縦165mm×横165mm×高さ108mm(内寸(1段):45mm)、(24品目)、(約2人前)【一の重】伊達巻、鯛入り蒲鉾(紅)、鯛入り蒲鉾(白)、いもきんとん、栗甘露煮、黒豆、海老の旨煮(祝海老)、味付数の子、かまぼこ(ポチャッコ)、昆布巻、田作り、練切(ハローキティ) 【二の重】大学芋(ごまさつま)、鶏ももトマト煮込み、オリーブ、錦玉子、豚角煮、くるみ甘露煮、かまぼこ(ポムポムプリン)、蒸し鶏のマリネ、肉だんご、若桃甘露煮、りんごのグラッセ、練切(シナモロール)
包装形態
包装不可
賞味期限
20270102
アレルギー
乳,小麦,卵,えび,くるみ,大豆,鶏肉,豚肉,もも,りんご,ごま
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04836716B41-12C
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
この商品を贈る
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする