おせち詰合せ/ディズニー
ミッキーマウスとミニーマウスの柄入り紅白蒲鉾や練切など、お子様も楽しめるおせちです。【数量限定】
- 種別
- おせち
- 区分
- 冷蔵
- 備考
- 着日指定不可
- 内容
- 二段重、お重サイズ(外寸):縦165mm×横165mm×高さ97mm(内寸(1段):39mm)、(24品目+生きりもち)、(約2人前)【一の重】伊達巻、鯛入り蒲鉾(紅)、鯛入り蒲鉾(白)、煮しめ(椎茸)、ぎんなん、煮しめ(梅型こんにゃく)、煮しめ(里芋)、海老の旨煮(祝海老)、黒豆、味付数の子、栗甘露煮、くるみ甘露煮、練切(ミッキーマウス) 【二の重】肉だんご、鶏ももトマト煮込み、オリーブ、サーモンキャロットテリーヌ、蒸し鶏のマリネ、厚焼玉子、かまぼこ(ミッキーマウス)、かまぼこ(ミニーマウス)、デミグラスハンバーグ、イタリアンソーセージスライス、練切(ミニーマウス) 【別添】生きりもち、食べられるシール(R)(ディズニー)
- 包装形態
- 包装不可
- 賞味期限
- 20270102
- アレルギー
- 乳,小麦,卵,えび,くるみ,いか,牛肉,さけ,大豆,鶏肉,豚肉,りんご,ゼラチン,ごま
- 内容量
- 1セット
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
食品 の新着商品
カテゴリ































