牛たん炭焼利久 和洋中おせち二段重【亀】
仙台の牛たん炭焼「利久」のおせち。牛たんの魅力をふんだんに詰込んだおせちに仕上げております。 【数量限定】
- 種別
- おせち
- 区分
- 冷凍
- 備考
- 着日指定不可
- 内容
- 二段重、お重サイズ(外寸):縦195mm×横260mm×高124mm(内寸(1段)40mm)、(39品目+牛たん)、(約3~4人前)【一の重】黒糖羊羹、花びら風百合根、メープルくるみ、鰆南蛮漬、南蛮味噌、チキン三色巻、牛たん佃煮、昆布巻、田作り煮、手まり餅、海老の旨煮、鮑煮、銀鮭塩麹焼、松前漬、味付数の子、扇子型寿昆布、トマトとほうれん草ふくさ焼、炙りいか新丈、ドライトマト赤ワイン煮、黒豆煮 【二の重】ちびたん燻、スタフドオリーブ、中華くらげ、緑色ザーサイ、クランベリー松風、イエローペッパードロップ、牛たん角煮、海老チリフリッター、ローストビーフ(スライス)、伊達スフレ、合鴨スモーク、若桃甘露煮、牛たんスモーク、昆布柚子煮、蟹の煮こごり、北寄貝ひものわさびサラダ、つぶ貝マスタード、オリーブ、牛たんテリーヌ 【別添】牛たん塩味(2枚入)×2
- 包装形態
- 包装不可
- 賞味期限
- 20270131
- アレルギー
- 乳,小麦,卵,えび,かに,くるみ,あわび,いか,牛肉,さけ,さば,大豆,鶏肉,豚肉,もも,やまいも,りんご,ゼラチン,ごま,アーモンド
- 内容量
- 1セット
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
食品 の新着商品
カテゴリ





























