曜日別特売

京菜味のむら 八坂

京菜味のむら 八坂 - ノーブランド京菜味のむら 八坂 - ノーブランド

縁起の良い亀甲型の手桶におせちを盛り込みました。色とりどりの料理は、少人数のご家族でも楽しんでいただけます。【数量限定】

種別
おせち
区分
冷凍
備考
着日指定不可
内容
三段重、お重サイズ(外寸):約縦183mm×横174mm×高さ184mm(内寸(1段)41mm)、(31品目)、(約2~3人前)【一の重】一口昆布巻、伊達巻、お祝い海老、たたきごぼう、黒豆、梅餅、数の子醤油漬、笹団子、合鴨ロース 【二の重】田作り、紅白蒲鉾、若桃甘露煮、金時人参入り生酢、栗きんとん、まぐろの角煮、あわび旨煮、赤魚西京焼、三色揚げ天串、だし巻、金柑甘露煮 【三の重】餅巾着旨煮、ごぼう煮〆、高野豆腐の含め煮、松麩、枝豆入り信田巻、海老旨煮、黒豆がんも含め煮、梅型人参、筍煮〆、蓮根型こんにゃく、椎茸旨煮
包装形態
包装不可
賞味期限
20270131
アレルギー
乳,小麦,卵,えび,あわび,さば,大豆,もも,やまいも,ごま
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04836671ヤサカ
オープン
¥13,980
¥15,098(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
この商品を贈る
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする