曜日別特売

祇園にし おせち和風三段重

祇園にし おせち和風三段重 - 祇園にし祇園にし おせち和風三段重 - 祇園にし祇園にし おせち和風三段重 - 祇園にし祇園にし おせち和風三段重 - 祇園にし祇園にし おせち和風三段重 - 祇園にし

京都の名店「祇園 にし」監修のおせち。店主の西 隼平氏がこだわる日本料理の伝統技法と西洋の新しい感性や技法を組合せた食材を含めたおせち料理です。【数量限定】

種別
おせち
区分
冷凍
備考
着日指定不可
内容
三段重、お重サイズ(外寸):縦122mm×横228mm×高さ171mm(内寸(1段):35mm)、(31品目)、(約3人前)【一の重】鶏の白ワイン蒸し レモンクリーム煮、祇園にし風数の子の味噌漬けクリームチーズ和え、祇園にし流ヤンニョムチキン、アスパラのバターソテー、鰆のマリネ 彩野菜のピクルス仕立て、京鴨ぼんじり照焼き、ほうれん草のバターソテー、蟹と明太子の濃厚グラタン【二の重】市松錦玉子、牛肉と筍のすき焼き、絹さや、紅白梅麩、砂肝スモークトマトソース仕立て、濃厚ティラミス、金箔黒豆、海老チリ、フルーツチーズ クランベリーのせ、栗とさつまいもレモンの香り【三の重】紅白なます、カラスガレイ西京焼、甘露若桃、蓮根入りつくねの照り煮、人参きんぴら、ジャコと浅利の佃煮、いんげん、鶏胡桃レーズン松風、ブラックオリーブのマリネ、彩り人参の甘味カステラ、紫キャベツのラペ、牛肉柔らか煮 カリフラワーのピュレ、ロマネスコのバターソテー
包装形態
包装不可
賞味期限
20270131
アレルギー
乳,小麦,卵,えび,かに,くるみ,オレンジ,牛肉,大豆,鶏肉,豚肉,もも,りんご,ゼラチン,ごま,アーモンド
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04836759C41-4
オープン
¥19,980
¥21,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
この商品を贈る
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする