曜日別特売

肉のいとう A5ランク仙台牛の肉おせち

肉のいとう A5ランク仙台牛の肉おせち - ノーブランド肉のいとう A5ランク仙台牛の肉おせち - ノーブランド

創業50有余年の仙台牛老舗が作る、最高級A5ランク仙台牛100%の肉おせちです。【数量限定】

種別
おせち
区分
冷凍
備考
着日指定不可
内容
一段重、お重サイズ:縦215mm×横215mm×高さ60mm(内寸(1段):59mm)、(3品目+生ハム)、(約2~3人前)【一の重】仙台牛ランプステーキ90g、仙台牛すき焼き煮150g、仙台牛ローストビーフ200g、ローストビーフソース20g【別添】仙台牛生ハム70g
包装形態
包装不可
賞味期限
21
アレルギー
小麦,牛肉,大豆,鶏肉,りんご
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04836646T41-8C
オープン
¥15,980
¥17,258(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
この商品を贈る
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする