DIABLO ROSSO CORSA

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード04869999 品番3131300
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥45,700 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ワールドスーパーバイクから生まれたプレミアムスーパースポーツタイヤ。一般道での使用に必要な耐久性やウェット性能を犠牲にせず、サーキットでもワインディングでも場所を選ばずアグレッシブでハイグリップなレーシングパフォーマンスを発揮。
レーシングパフォーマンスを落とさずに一般道での使用で必要となる耐久性やウェット性能を向上させるため、「DIABRO ROSSO CORSA」には3つの技術が組み合わされています。
・「3ゾーンコンパウンド」+全自動ロボットタイヤ製造技術
・高耐熱性シリカ「HTSS(ハイテンペラチャーステイブルシリカ)」
・グルーブデザイン「CGC(コンパクトグルーブコンビネーション)」

用途フロントタイヤ サイズ120/70ZR17 タイプTL(チューブレス) ロードインデックス58 速度記号W
注意
※タイヤ空気圧は、走行前の冷えている時に、エアゲージにより定期的に(最低1カ月に1度)に点検し、自動車製作者の指定空気圧に調整してください。空気圧に過不足があると、タイヤが損傷したり、事故につながる恐れがあります。
※装着後、グリップが安定するまで無理な走行は避けて、法定速度を守った上で100km以上の慣らし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。
※フロントタイヤのみ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする