DIABLO SUPER CORSA SC V3

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード04870121 品番3869800
参考基準価格(税別)¥34,700 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

公道走行可能な溝付きレーシングタイヤ。
レーストラックでのモーターサイクルの性能を最大限に引き出す、ピレリの溝付きレーシングタイヤ。
FIM世界スーパーバイク選手権で開発された新しいレーシングコンパウンド。
レーストラックとロードの両方で、新しいレベルのレスポンス、ハンドリング、グリップを実現するプロファイル。
SC3

用途フロントタイヤ サイズ110/70ZR17 タイプTL(チューブレス) SC3 ロードインデックス54 速度記号W
注意
※タイヤ空気圧は、走行前の冷えている時に、エアゲージにより定期的に(最低1カ月に1度)に点検し、自動車製作者の指定空気圧に調整してください。空気圧に過不足があると、タイヤが損傷したり、事故につながる恐れがあります。
※装着後、グリップが安定するまで無理な走行は避けて、法定速度を守った上で100km以上の慣らし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。
※フロントタイヤのみ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする