DIABLO SUPER CORSA SC V3

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード04870139 品番3141900
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥48,100 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

公道走行可能な溝付きレーシングタイヤ。
レーストラックでのモーターサイクルの性能を最大限に引き出す、ピレリの溝付きレーシングタイヤ。
FIM世界スーパーバイク選手権で開発された新しいレーシングコンパウンド。
レーストラックとロードの両方で、新しいレベルのレスポンス、ハンドリング、グリップを実現するプロファイル。
SC1

用途リアタイヤ サイズ140/70ZR17 タイプTL(チューブレス) SC1 ロードインデックス66 速度記号W
注意
※タイヤ空気圧は、走行前の冷えている時に、エアゲージにより定期的に(最低1カ月に1度)に点検し、自動車製作者の指定空気圧に調整してください。空気圧に過不足があると、タイヤが損傷したり、事故につながる恐れがあります。
※装着後、グリップが安定するまで無理な走行は避けて、法定速度を守った上で100km以上の慣らし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。
※リアタイヤのみ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする