PHANTOM SPORTSCOMP

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 04870918 品番 3142200
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥77,600 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

魅惑的なヴィンテージ・トレッドパターン・デザインと最先端の性能を備えたスポーツタイヤ。現代のクラシック・モーターサイクルに最適です。
中高性能バイクに固有のテクノロジーとコンパウンドで作られた「クラシック」トレッドデザイン。
コーナーへの進入時の精度が高く、軽快なハンドリング。

用途リアタイヤ サイズ130/70R18 タイプTL(チューブレス) ロードインデックス63 速度記号V
注意
※タイヤ空気圧は、走行前の冷えている時に、エアゲージにより定期的に(最低1カ月に1度)に点検し、自動車製作者の指定空気圧に調整してください。空気圧に過不足があると、タイヤが損傷したり、事故につながる恐れがあります。
※装着後、グリップが安定するまで無理な走行は避けて、法定速度を守った上で100km以上の慣らし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。
※リアタイヤのみ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする