MT60 RS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード04870979 品番2433500
参考基準価格(税別)¥42,600 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

トレイルバイクの為の、ピレリのロード向けノビータイヤ。
エンデューロバイクでの舗装路での使用に最適化されていると同時に、優れたオフロードパフォーマンスも発揮します。
高荷重時でも快適さと安定性を確保できる強化カーカス。
固有のブロックレイアウトにより、あらゆる路面と多様な気象条件でも優れたトラクションを確保します。

用途リアタイヤ サイズ150/60R17 タイプTT(チューブタイプ) ロードインデックス66 速度記号H
注意
※タイヤ空気圧は、走行前の冷えている時に、エアゲージにより定期的に(最低1カ月に1度)に点検し、自動車製作者の指定空気圧に調整してください。空気圧に過不足があると、タイヤが損傷したり、事故につながる恐れがあります。
※装着後、グリップが安定するまで無理な走行は避けて、法定速度を守った上で100km以上の慣らし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。
※リアタイヤのみ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする