SCORPION RALLY

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード04870997 品番4187200
参考基準価格(税別)¥23,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

砂漠ラリーレース王者の選択。
アドベンチャーツーリング性能とラリーレーシング性能を補完し無限の冒険を可能に。
耐久性が高く、長時間使用した後でもトータルパフォーマンスが落ちにくい革新的な製造プロセス。
高速での方向安定性を高める為に最適化されたフロントタイヤブロック。
特定の形状とブロックのレイアウトにより、最も要求の厳しい路面でも高いトラクションを発揮。
リアタイヤにパンクに対する強い耐性を確保しながら、高速移動をサポートできる革新的なカーカス構造。

用途フロントタイヤ サイズ90/90-21 タイプTL(チューブレス) ロードインデックス54 速度記号M+S
注意
※タイヤ空気圧は、走行前の冷えている時に、エアゲージにより定期的に(最低1カ月に1度)に点検し、自動車製作者の指定空気圧に調整してください。空気圧に過不足があると、タイヤが損傷したり、事故につながる恐れがあります。
※装着後、グリップが安定するまで無理な走行は避けて、法定速度を守った上で100km以上の慣らし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。
※フロントタイヤのみ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする