MT21 RALLYCROSS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 04871076 品番 3988700
参考基準価格(税別)¥16,100 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

高い抵抗力を持ちあらゆる路面で効果的なトラクションを発揮する、信頼できるオン/オフの必需品です。
砂丘からアスファルト道路でのツーリングまで、世界を駆け巡るモーターサイクリストやラリースペシャリスト向けに開発されました。
柔軟なカーカスにより、フロントリーン軌道とリア追従において高い安定性と精度を確保します。
ダートトラックで使用するための最適化されたトレッド。砂利、クロスカントリーレース、砂漠での高性能オフロードブロックノブ。
特有のコンパウンドにより引き裂きに対する強い耐性。
バンクに対する耐性も確保しながら、高速走行をサポートできる革新的なカーカス構造。

用途フロントタイヤ サイズ80/90-21 タイプTL(チューブレス) ロードインデックス48 速度記号P
注意
※タイヤ空気圧は、走行前の冷えている時に、エアゲージにより定期的に(最低1カ月に1度)に点検し、自動車製作者の指定空気圧に調整してください。空気圧に過不足があると、タイヤが損傷したり、事故につながる恐れがあります。
※装着後、グリップが安定するまで無理な走行は避けて、法定速度を守った上で100km以上の慣らし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。
※フロントタイヤのみ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする