メテックス
Baron バロン レディースシリーズ バギー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04872486
品番
BABAGGY-SS
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
用途
出勤時に。
外出時に。
トラスコ品番
362-4181
材質
牛革(スエード)
色
ブラウン
縦(mm)
340
横(mm)
470
マチ(mm)
70