808666923 TG タフライナー TAKAGI(高儀) 04872599

タフライナー ブレーキ.jpg

808666923 TG タフライナー TAKAGI(高儀) 04872599
808666923 TG タフライナー TAKAGI(高儀) 04872599

TG タフライナー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は本体質量など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
本体質量(kg)
10.7
注文コード
04872599
品番
808666923
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

ハードな使用に耐える頑丈設計
荷物の落下を防ぐウィング付き
持ち運びに便利な持ち手(3箇所付き)
荷滑りを防ぐリブ&グリップ付き
静かで振動の少ない省音キャスターを使用

本体質量(kg)
10.7
仕様
ブレーキ付
材質
本体:ポリプロピレン ハンドル:スチール キャスター:熱可塑性ゴム
最大積載荷重(kg)
200
収納時寸法(mm)
490×780×255
使用時寸法(mm)
490×790×885

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする