バードケイジカート マットブラック バゲジカート 台車 2輪ストッパー付き
ホテル・旅館・宿泊施設向けの高級感あふれる業務用ホテルカートです。
バードケージワゴン、バゲージカート、ラゲッジカートとして荷物運搬に最適。
ステンレス製フレームを採用し、サビに強く耐久性に優れています。
静音キャスター仕様のため、ホテルロビーやエントランス、客室フロアでも快適にご利用いただけます。
洗練されたデザインと機能性を兼ね備え、高級ホテルや旅館のロビーをワンランク上の空間へ演出します。
荷物運搬だけでなく、
・ホテルエントランス
・展示会
・商業施設
・結婚式場
・撮影用ディスプレイ
などにも活用されています。
ステンレス製でサビに強い
全周ゴム付きで壁や家具への接触を軽減
静音キャスター採用
高級感のあるバードケージデザイン
組立式
業務用仕様
- 材質
- ステンレススチール
- 幅(mm)
- 610
- 質量(kg)
- 51
- 色
- 【マット】グレー
- 高さ(mm)
- 2050
- 奥行(mm)
- 1120
- 色(本体)
- マットブラック
- 内容量
- 1台
注意
※組立式になります。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
運搬台車 の新着商品
カテゴリ


































