ランドリーカート メイドカート 3連 (各フタ付き)
ホテル・旅館・温浴施設・クリーニング施設向けの業務用ランドリーカートです。
洗濯物やリネン類、タオル類の回収・運搬に便利な3連タイプのメイドカートです。
フタが付いた大型バッグ付きで収納力が高く、ホテル客室清掃やバックヤード業務の効率化に役立ちます。
シートバッグは簡単に取り外しができ、クリーニングやメンテナンスも容易です。
4輪自在キャスターを採用し、そのうち2輪にはブレーキを装備。
ホテル館内・温浴施設・宿泊施設・クリーニング工場などでスムーズな移動が可能です。
ホテル・旅館向け業務用ランドリーカート
3連タイプ大型バッグ付き
各フタ取り外し可能
バッグ取り外し可能
4輪自在キャスター採用
2輪ブレーキ付き
客室清掃・リネン回収に最適
組立式
- 仕様
- バッグ3つ・フタ3つ付き、バッグ用結束ゴム大3、小6付き
- その他
- 【4輪ユニバーサル】うち2輪にブレーキ付き
- 材質
- スチール・ポリエステル・バッグ3つ付き・フタ3つ付き・バッグ用結束ゴム 大3、小6付き
- 質量(kg)
- 15
- 幅(cm)
- 112
- 高さ(cm)
- 95
- 奥行き(cm)
- 500
- 内容量
- 1台
注意
※組立式になります。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
運搬台車 の新着商品
カテゴリ


































