808666922 TG タフライナー TAKAGI(高儀) 04872608

TG タフライナー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は本体質量など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
本体質量(kg)
9.5
注文コード
04872608
品番
808666922
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

ハードな使用に耐える頑丈設計
荷物の落下を防ぐウィング付き
持ち運びに便利な持ち手(3箇所付き)
荷滑りを防ぐリブ&グリップ付き
静かで振動の少ない省音キャスターを使用

本体質量(kg)
9.5
材質
本体:ポリプロピレン ハンドル:スチール キャスター:熱可塑性ゴム
最大積載荷重(kg)
200
収納時寸法(mm)
490×780×255
使用時寸法(mm)
490×790×885

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする