充電式電動空気入れ 18V共通バッテリーシリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 セット内容空気入れ本体、仏式バルブ用アダプタ、ボール用アダプタ、浮き輪用アダプタ、英式バルブ用アダプタ(クリップ付き)、取扱説明書 注文コード04873919 品番YBK-180
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は充電時間・セット内容・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

充電式なので電源のない場所にも便利です。
通常のタイヤ用バルブに加えて、4種類のアダプターを標準で装備(ボール用、英式、浮き輪用、仏式)
4種類の圧力単位に対応[psi:3.0〜150.0(0.5psi単位)、Bar:0.2〜10.3(0.05bar単位)、kPa:20〜1030(5kPa単位)、kg/cm2:0.2〜10.55(0.05kg/cm2単位)]。
暗所での作業や緊急を知らせる白色や赤色に光るライトを搭載

用途バイクや自転車のタイヤやボート等の空気入れに。電動 空気入れ プール 自転車 バイク コンパクト 携帯用 空気圧測定 充電式 バッテリー セット内容空気入れ本体、仏式バルブ用アダプタ、ボール用アダプタ、浮き輪用アダプタ、英式バルブ用アダプタ(クリップ付き)、取扱説明書 電圧(V)直流18 内容本体のみ 本体質量(kg)0.9(バッテリーを除く) 保証期間本体のみ:1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:21.5×17×7 対象対応可能:自動車、オートバイ、自転車のタイヤ、ボール、浮き輪 ホース長さ(mm)エアホース:約700 最高圧力(kPa)1033
取扱説明書:(3.48MB)
注意
※対象物のアダプタ形状や空気穴によっては、空気を入れられない場合もあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-17
用途:
自転車と自家用車のエアー充填用
土田制御 様

とてもパワフルで使いかっても良かったです。
でも空気の再加圧時で加圧釦の2度押しはちょっと煩わしく感じました。
出来れば本体内にエアーホースが収納できれば嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする