曜日別特売
Q2DYSK002013 YAMAHA 2026FWジャケット YAMAHA(ヤマハ) 04883580

サンプル画像

Q2DYSK002013 YAMAHA 2026FWジャケット YAMAHA(ヤマハ) 04883580
Q2DYSK002013 YAMAHA 2026FWジャケット YAMAHA(ヤマハ) 04883580
Q2DYSK002013 YAMAHA 2026FWジャケット YAMAHA(ヤマハ) 04883580
Q2DYSK002013 YAMAHA 2026FWジャケット YAMAHA(ヤマハ) 04883580
Q2DYSK002013 YAMAHA 2026FWジャケット YAMAHA(ヤマハ) 04883580

YAMAHA 2026FWジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はサイズ・色が8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
サイズ
3L
色
ブラック/ブルー
注文コード
04883580
品番
Q2DYSK002013
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

軽い、暖かい、フルプロテクション。三拍子そろった中綿入りウィンタージャケット
肩・肘にCE レベル1プロテクター、背中にソフトプロテクターを標準装備
ライディング専用立体裁断パターンを採用し、快適な着心地を確保 さらに表地の防風ストレッチ素材と中綿によりバイク乗車時の寒さを軽減
スポーティな外観で寒い時期のライディングをサポート
ヤマハロゴが胸部にあしらわれている
防風
肩肘 CEレベル1プロテクター
背中 ソフトプロテクター
(背中のプロテクターは別売でCEレベル2へアップグレード可能)
仕様 ライディング専用立体パターン採用 裾口サイズ調整タブ 防風フラップ前立て

色
ブラック/ブルー
サイズ
3L
材質
表地:防風3層ストレッチ、裏地:ナイロンタフタ、中綿:ポリエステル中綿
材質(中綿)
ポリエステル中綿
材質(裏地)
ナイロンタフタ
材質(表地)
防風3層ストレッチ
注意
※ボタンタイプ胸部プロテクター取付にはボディプロテクターアダプター(Q1DKSTY1100F)(別売り)が必要です
※掲載画像はサンプルのため、一部仕様や色合いが異なる場合がございます
※洗濯の際は、プロテクターを取り外してください
※数量限定モデルの為、在庫無くなり次第、販売を終了させていただきます

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする