曜日別特売
Q2DYSK00101L YAMAHA 2026FWライディングパーカー YAMAHA(ヤマハ) 04883632

サンプル画像

Q2DYSK00101L YAMAHA 2026FWライディングパーカー YAMAHA(ヤマハ) 04883632
Q2DYSK00101L YAMAHA 2026FWライディングパーカー YAMAHA(ヤマハ) 04883632
Q2DYSK00101L YAMAHA 2026FWライディングパーカー YAMAHA(ヤマハ) 04883632
Q2DYSK00101L YAMAHA 2026FWライディングパーカー YAMAHA(ヤマハ) 04883632
Q2DYSK00101L YAMAHA 2026FWライディングパーカー YAMAHA(ヤマハ) 04883632

YAMAHA 2026FWライディングパーカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズL
色ブラック/ブルー
内容量1着注文コード04883632品番Q2DYSK00101L
参考基準価格(税別)¥18,180販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

高機能、冬を攻める、超軽量の中綿入りウィンターパーカー
肩・肘・背中にプロテクターを標準装備
ライディング専用立体裁断パターンを採用し、快適な着心地を確保 さらに表地の防風ストレッチ素材と中綿によりバイク乗車時の寒さを軽減
フードにはバタつき防止タブとドローコードを備え、ライディング時の快適性とスタイルを両立
ヤマハロゴが胸部にあしらわれている
防風
肩肘:ソフトプロテクター
背中:ソフトプロテクター
(プロテクターは別売でCEレベル2へアップグレード可能)
仕様
ライディング専用立体パターン採用、フードバタつき防止タブ、襟首部ドローコード、防風フラップ前立て

色
ブラック/ブルー
サイズ
L
材質
表地:ポリエステル防風3層ストレッチ、裏地:ナイロンタフタ、中綿:ポリエステル中綿
材質(中綿)
ポリエステル中綿
材質(裏地)
ナイロンタフタ
材質(表地)
防風3層ストレッチ
注意
※ボタンタイプ胸部プロテクター取付にはボディプロテクターアダプター(Q1DKSTY1100F)(別売り)が必要です。
※掲載画像はサンプルのため、一部仕様や色合いが異なる場合がございます。
※洗濯の際は、プロテクターを取り外してください。
※数量限定モデルの為、在庫無くなり次第、販売を終了させていただきます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする