日本バルカー
コードシールソフト(オーバル型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
幅(mm)
9
3
6
9
12
16
20
厚さ(mm)
4
1.5
3
4
5
6
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04885606
品番
V#7GS66A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
PTFEをソフトで強じん性に富むように改質したヒモ状のサイズフリーのシール材です。
用途
PTFEの耐食性が必要とされ、フランジ面の精度が良くない、あるいは締付力不足などの箇所に使用します。
特性
耐薬品性、耐熱性、耐食性
厚さ(mm)
4
幅(mm)
9
長さ(m)
8
材質
フッ素樹脂(PTFE)
形状
(断面)オーバル形ひも状/粘着材付