京セラ
ホルダ
CRSNL2525M-12
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法h
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法h(mm)
25
注文コード
04887723
品番
CRSNL2525M-12
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
用途
セラミック工具用外径・端面加工用ホルダ
勝手
左
適合チップ
円形
切込み角Kr(°)
45
クランプシステム
クランプオン方式
チップ逃げ角(°)
0
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。