京セラ
ホルダ
CSDNN2525M-09A
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法h
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法h(mm)
25
注文コード
04888143
品番
CSDNN2525M-09A
参考基準価格(税別)
¥29,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
用途
ソリッドCBN工具用外径・面取り加工用ホルダ
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25
適合チップ
正方形90°
勝手
なし
切込み角Kr(°)
45
チップ逃げ角(°)
0
クランプシステム
クランプオン方式
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。